油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
低騒音形リリーフ弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)100
注文コード
02631572
品番
S-BG-03-L-40
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
サブプレート取付形
ハンドル
圧力調整:左
流量(L/min)
(最大)100
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。