取付ボルトセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)12×12 全長(mm)268 ねじ径M6×2 注文コード02631895 品番MBK-03-04-10
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はねじ長さ・全長・ねじ径など13種類から選べます 他の種類を見る
種類スタッドボルト ねじ径M6×2 全長(mm)268 ねじ長さ(mm)12×12
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする