油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02631974
品番
MPB-005-2-20
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
呼び
5
流量(L/min)
(最大)15
主な用途
Bライン用
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。