油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02632044
品番
MPA-06-2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
呼び
6
流量(L/min)
(最大)500
主な用途
Aライン用
質量(kg)
約11.6
管接続口径
3/4
クラッキング圧力(MPa)
0.2
デザイン
30
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。