油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02632184
品番
BT-10-32
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
101
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
96
寸法F(mm)
183
寸法H(mm)
89
寸法J(mm)
74
寸法K(mm)
49
寸法L(mm)
80
寸法N(mm)
120
寸法Q(mm)
60
呼び
10
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
8.5
管接続口径
1 1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)400
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。