※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02632193 品番 BG-03-32
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

寸法A(mm)75 寸法B(mm)40 寸法C(mm)105 寸法D(mm)57 寸法E(mm)78 寸法F(mm)78 寸法H(mm)137 寸法J(mm)14.1 寸法K(mm)41 寸法L(mm)82 寸法N(mm)117 寸法P(mm)77 寸法Q(mm)22 寸法S(Φmm)13.5 寸法T(Φmm)21 寸法U(mm)55 寸法V(mm)77 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 付属品六角穴付ボルト(M12×70L)2個、(M12×95L)2個 質量(kg)4.7 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする