油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02632218
品番
DT-01-22
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.6
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。