油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02632227
品番
DG-01-22
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
サブプレート取付形
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。