油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
バランシング弁
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
14
仕様
外部ドレン
注文コード
02632245
品番
RBG-03-R-10
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14
仕様
外部ドレン
質量(kg)
4.2
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.6〜13.5
流量(L/min)
(最大)50
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。