油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の マニホールドブロック
ベースプレート
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
7連
管接続口径
3/8
流量(L/min)
(最大)70
注文コード
02632586
品番
MMC-03-T-7-21
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・流量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
連数
7連
流量(L/min)
(最大)70
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。