油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
ライトアングル形チェック弁
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02632604
品番
CRT-03-35-50
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.35
流量(L/min)
(定格)40
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。