油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
ライトアングル形チェック弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
ねじ接続形
注文コード
02632613
品番
CRT-03-50-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
接続方式
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
0.9
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.5
流量(L/min)
(定格)40
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。