画像準備中

流量調整弁

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び6 流量(L/min)2〜250 注文コード02632857 品番FG-06-250-N-30
参考基準価格(税別)¥204,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最高使用圧力・呼び・流量など24種類から選べます 他の種類を見る

圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。

寸法C(mm)198 寸法D(mm)180 寸法E(mm)146.1 寸法F(mm)73 寸法H(mm)17 寸法J(mm)174 寸法K(mm)133.4 寸法L(mm)99 寸法N(mm)44 寸法P(mm)20.3 寸法Q(mm)184 寸法S(mm)130 寸法T(mm)105 寸法U(mm)65 寸法V(Φmm)16 寸法W(mm)7 寸法X(Φmm)17.5 寸法Y(Φmm)26 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 付属品六角穴付ボルト(M16×130L)4個 仕様圧力補償ピストン開度調整機構付 質量(kg)23 管接続口径3/4 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)2〜250 バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする