流量調整弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び1注文コード02632893品番FCG-01-4-N-11
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。

寸法C(mm)81.5寸法D(mm)66寸法E(mm)51寸法F(mm)25.5寸法H(mm)7.5寸法J(mm)58寸法K(mm)43寸法L(mm)31寸法N(mm)16.5寸法P(mm)7.5寸法Q(mm)84寸法S(mm)53.5寸法T(mm)45寸法U(mm)17寸法W(Φmm)5.5寸法X(Φmm)9寸法Y(mm)44呼び1最高使用圧力(MPa)14付属品六角穴付ボルト(M5×55L)4個仕様圧力補償ピストン開度調整機構付質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形流量(L/min)0.02~4寸法V1バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする