画像準備中

流量調整弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び2 流量(L/min)0.05〜30 注文コード02632936 品番FCG-02-30-N-30
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は最高使用圧力・呼び・流量など24種類から選べます 他の種類を見る

圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。

寸法C(mm)116 寸法D(mm)96 寸法E(mm)76.2 寸法F(mm)38.1 寸法H(mm)9.9 寸法J(mm)104.5 寸法K(mm)82.6 寸法L(mm)44.3 寸法N(mm)24 寸法P(mm)9.9 寸法Q(mm)123 寸法S(mm)69 寸法T(mm)40 寸法U(mm)23 寸法W(Φmm)8.8 寸法X(Φmm)14 寸法Y(mm)39 呼び2 最高使用圧力(MPa)21 付属品六角穴付ボルト(M8×50L)4個 仕様圧力補償ピストン開度調整機構付 質量(kg)3.8 管接続口径1/4 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)0.05〜30 寸法V1 バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする