画像準備中

流量調整弁

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び3 流量(L/min)0.2〜125 注文コード02632945 品番FCG-03-125-30
参考基準価格(税別)¥121,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は最高使用圧力・呼び・流量など24種類から選べます 他の種類を見る

圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。

寸法C(mm)145 寸法D(mm)125 寸法E(mm)101.6 寸法F(mm)50.8 寸法H(mm)11.7 寸法J(mm)125 寸法K(mm)101.6 寸法L(mm)61.8 寸法N(mm)29.8 寸法P(mm)11.7 寸法Q(mm)152 寸法S(mm)98 寸法T(mm)64 寸法U(mm)41 寸法W(Φmm)11 寸法X(Φmm)17.5 寸法Y(mm)63 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 付属品六角穴付ボルト(M10×75L)4個 質量(kg)7.9 管接続口径3/8 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)0.2〜125 寸法V2 バルブ種類流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする