油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
リリーフモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02633024
品番
MBP-01-H-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
166.5
寸法L2(mm)
107.5
最高使用圧力(MPa)
21
流量(L/min)
(最大)35
質量(kg)
約1.1
圧力調整範囲(MPa)
7〜21
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。