油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 油圧減圧弁
レデューシングモジュラー弁
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
注文コード
02633137
品番
MRP-005-C-20
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
5
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
(最大)15
主な用途
Pライン用
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。