油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 油圧減圧弁
レデューシングモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
31.5
注文コード
02633164
品番
MRA-01-B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
最高使用圧力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
1
最高使用圧力(MPa)
31.5
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
Aライン用
質量(kg)
約1.1
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
92
圧力調整範囲(MPa)
約0.2〜7
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。