画像準備中

レデューシングモジュラー弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)31.5 注文コード02633182 品番MRA-01-H-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は最高使用圧力など31種類から選べます 他の種類を見る
呼び1 最高使用圧力(MPa)31.5 流量(L/min)(最大)35 主な用途Aライン用 質量(kg)約1.1 管接続口径1/8 寸法L1(mm)173.5 寸法L2(mm)107.5 圧力調整範囲(MPa)7〜21 バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする