油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 油圧減圧弁
レデューシングモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
注文コード
02633286
品番
MRP-06-A-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,400
この商品は
最高使用圧力
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
(最大)125
主な用途
Pライン用
質量(kg)
約11.1
管接続口径
3/4
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。