三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
エラストマーやわらか抗菌まな板W ESKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●商品サイズ:縦22×横37×厚さ1.3cm●重量:900g●材質:ポリエチレン・オレフィン系エラストマー●耐熱温度:70℃●カラー:ホワイト
注文コード
02636308
品番
ESK-M
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムの様な感覚で、やさしい刃あたり。、滑りにくく調理しやすい。、抗菌JIS規格。
仕様
●商品サイズ:縦22×横37×厚さ1.3cm●重量:900g●材質:ポリエチレン・オレフィン系エラストマー●耐熱温度:70℃●カラー:ホワイト
アズワン品番
67-7134-05