三洋化成
三洋化成の 料理道具
三洋化成の まな板・解凍ボード
三洋化成の プラスチックまな板
耐熱パステルシートまな板 PSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●商品サイズ:縦23×横33.8×厚さ0.2cm●重量:150g●材質:ポリエチレン●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト
注文コード
02636439
品番
PSH-W
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れで熱殺菌OK。、抗菌JIS規格。、食材をそのまま鍋やボールに移せます。、撥水性もあり。
仕様
●商品サイズ:縦23×横33.8×厚さ0.2cm●重量:150g●材質:ポリエチレン●耐熱温度:120℃●カラー:ホワイト
アズワン品番
67-7134-32