曜日別特売
PA-1TS SUS 吊り金具 ステンレス 南電機 02640046

吊り金具 ステンレスPA-1TS SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02640046
品番
PA-1TS SUS
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

はクボミ先をボルトにより形鋼に強く固定します。
六角頭ボルトM6x25の締め付けトルクは40kg・cmで使用してください。

材質
ステンレス製(SUS)
適合フランジ厚(mm)
3~15
適合吊りボルト
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする