曜日別特売
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856

OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856
OA-BGSPM-A ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水 オーム電機 02652856

ガジェットスタンドポーチ スマホスタンド対応 撥水OA-BGSPM-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード02652856品番OA-BGSPM-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ガジェットやワークツールをまとめて収納できる、自立式のガジェットポーチです。
立てて置けるため、省スペースで中身を見やすく整理できます。
スマホスタンドとしても使用でき、デスク周りをすっきり整えられます。
撥水加工を施し、持ち運びにも便利です。

サイズ
M
外形寸法(mm)
165×155×55
仕様
【自立式】対応
その他
スマホスタンド機能あり
材質
ポリエステル・ナイロン
撥水加工
あり
注意
※収納物を衝撃から完全に保護するものではありません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする