水本機械製作所
水本機械製作所の 書庫・金庫・ロッカー
水本機械製作所の キーボックス・名札掛け
水本機械製作所の キーボックス
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:パープル●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):35●全長(mm):110●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:315-8679
注文コード
02652889
品番
A-2982
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
仕様
●色:パープル●D(mm):1.5●A(mm):13●B(mm):5●E(mm):3.5●L(mm):35●全長(mm):110●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:315-8679
アズワン品番
67-7180-19