BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746

BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746
BNUC15CRLI300000 ASUS NUC 15 lite Kit (L6)  BNUC15CRLI300000 ASUS(エイスース) 02654746

ASUS NUC 15 lite Kit (L6) BNUC15CRLI300000BNUC15CRLI300000

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02654746
品番
BNUC15CRLI300000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

Cyber Canyon CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:無 VESA対応 コード:要C5 BLACK (NON LOGO) Silm L6 (Kit)

その他
【ASUS Logo】なし
ポート数
【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
メモリー
なし
使用CPU
インテル Core i3-1315U プロセッサー
電源供給
19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter
OS
無
グラフィックアクセラレーター
Intel UHD GPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Wi-Fi
Intel Wi-Fi 6E
ストレージ
無
LAN
2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
注意
※別途電源コード必要。C5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする