- その他
- 【ASUS Logo】なし
- ポート数
- 【Back I/O】2×Thunderbolt 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、2×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×1 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
- メモリー
- なし
- 使用CPU
- インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H
- 電源供給
- 19.5VDC, 7.7A, 150W Power Adapter
- OS
- 無
- グラフィックアクセラレーター
- Intel Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 6.0
- Wi-Fi
- WI-FI 7
- ストレージ
- 無
- LAN
- Dual Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G