曜日別特売
ICDPR7SBT PLUS デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS ICOM(アイコム) 02655017

ICDPR7SBT PLUS デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS ICOM(アイコム) 02655017
ICDPR7SBT PLUS デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS ICOM(アイコム) 02655017

デジタルトランシーバーIC-DPR7SBT-PLUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02655017
品番
ICDPR7SBT PLUS
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバーです。
素早く一斉連絡、かんたん操作です。
13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備しています。
大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW
を実現しました。
過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性です。
Bluetooth 通信機能により、ケーブルレスでの使用が可能です。

用途
建設・警備に。
自治体の活動に。
レジャー用に。
付属品
ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
仕様
免許・資格要不要:免許不要
トラスコ品番
603-8330
幅(mm)
56
色
黒
高さ(mm)
92
奥行(mm)
29
電源(V)
7.4±10%
チャンネル数
97CH(上空15CH)
保護等級
IP67/66/55/54
アンテナサイズ(mm)
105
通信距離
市街地通話:0.5~1km
距離(km)
郊外通話:1~4
注意
※使用には登録申請が必要です。
※通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする