曜日別特売
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819

4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819
4517901 POY L/SYMBOL SIGN/WHITE ヘミングス 02656819

POY L/SYMBOL SIGN/WHITE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02656819
品番
4517901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

大きめサイズの携帯ゴミ箱ポーチ、POYラージが登場!マチがあるので見た目以上のゴミが入れられます。子供連れの時や、犬の散歩、車内のちょっとしたゴミ入れなどにおすすめのサイズ感。紙のような質感とアイコンデザインがかわいいタイベック素材のPOYです。引っかけるのに便利なストラップ付きです。

用途
外出先で出た小さなゴミの持ち帰りに。
付属品
ストラップ
質量(g)
38
寸法(cm)
W14.5×H20×D6.5
柄
SIGN/WHITE
注意
※掲載画像には別柄の商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする