エスコ
エスコの 養生テープ
養生テープ養生テープ 建築塗装用/30巻 50mm×25m EA944MLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
02663931
品番
EA944ML-101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J2270●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●色:白●入数:30巻●材質:基材/ポリエチレン粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
67-7212-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02663931
EA944ML-101B
60775575
J2270
建材・塗装養生用テープ
ニトムズ
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました