ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム Nチャンネル MOSFET20V 150 mA 表面実装 パッケージDFN0806-3 3 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02667555
品番
RV1C002UNT2CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20V●パッケージタイプ: DFN0806-3 ●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3
RoHS指令(10物質対応)
対応