Schaffner EMCフィルタ 単相 100A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 15.4W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード02667930 品番FN2410H-100-34
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●最大定格電流: 100A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 250Hz●長さ: 115mm●奥行き: 218mm●高さ: 100mm●寸法: 115×218×100mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 15.4W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする