ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02669278 品番RD3P130SPTL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 100 V●シリーズ: RD3P130SP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 230 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 20 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●高さ: 2.3mm●RD3P130SPは、スイッチング用途に適した、低オン抵抗のパワーMOSFETです。低オン抵抗 高速スイッチング速度 駆動回路を簡素化可能 並列使用が容易 鉛フリーめっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする