サーモンレジン ハンドブラシ STシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670511 品番 ST14ブルー
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

異物混入防止に効果的なレジンセット構造、▼サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステーブルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。、▼レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。、▼これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。、ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う事が出来る4色カラーにより、衛生管理の徹底がはかれます。、使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。、サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外形/170×45mm、ブラシ部/175×50mm、直径/Φ0.6mm、毛丈/25mm●色:ブルー●耐熱:134℃●重量:138g●材質:ハードポリエステル毛●コード番号:AG5196 アズワン品番67-6894-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする