サーモンレジン 歯ブラシ型ニッチブラシ B1241RESシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02670705 品番 B1241RESレッド
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

毛の抜け落ち防止、▼毛の根元を非腐食性の食品用ステンレス製ステープル(留金)でしっかり固定し、さらにエポキシ樹脂で毛束の穴を埋めることにより毛の抜け落ちを防ぎます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:10×180mm●ブラシ部/8×35mm、線径/0.31mm、毛丈/14mm●色:レッド●耐熱:134℃●重量:17g●材質:ミディアムポリエステル毛●コード番号:AG5229 アズワン品番67-6895-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする