キャンブロ 長角型リブタイプサラダボール RSBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:308×229mm●カラー:ホワイト●容量:2.7L●コード番号:YB1300 注文コード02672139 品番RSB912CWホワイト
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性にすぐれたポリカーボネート製です。、外側はリブ状になっていて、現代感覚にマッチしたデザインです。、内側はなめらかで洗いやすくなっています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:308×229mm●カラー:ホワイト●容量:2.7L●コード番号:YB1300 アズワン品番67-6919-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする