キャンブロ カラークロックス CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02672166 品番CP27ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドレッシングや調味料の容器です。サラダバーに適しています。、酢やマヨネーズ、サラダ油の影響をうけない材質です。、貯蔵に便利なピッタリと閉まるカバーつきです。、カラークロックスとクリアークロックスのカバーは互換性がありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上径Φ168×内径Φ158×H170mm●カラー:ブラック●容量:2.4L●コード番号:YB2604 アズワン品番67-6919-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする