CP15ブラック キャンブロ カラークロックス CPシリーズ キャンブロ 02672175

キャンブロ カラークロックス CPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02672175品番CP15ブラック
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ドレッシングや調味料の容器です。サラダバーに適しています。、酢やマヨネーズ、サラダ油の影響をうけない材質です。、貯蔵に便利なピッタリと閉まるカバーつきです。、カラークロックスとクリアークロックスのカバーは互換性がありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上径Φ168×内径Φ158×H106mm●カラー:ブラック●容量:1.4L●コード番号:YB2603アズワン品番67-6919-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする