キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キャンブロの ターナー・ビーター
キャンブロ サービングスプーン SPO13CWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:73×全長327mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1072
注文コード
02672446
品番
SPO13CWブラック
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:73×全長327mm●カラー:ブラック●材質:ポリカーボネート●コード番号:YB1072
アズワン品番
67-6919-73