ヒートエースαシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02672577 品番6Hハイタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付属の火消し専用キャップを使ってお好みのタイミングで火を消すことができます。、付属の火消し専用キャップをセットしたままで、重ねて収納することができます。、専用漏斗を使って燃料を補充します。(補充キャップをお使いいただくと便利です。)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ86×H56mm●容量:約170g●燃焼時間:約6時間●材質:ガラス製(保護フィルム付)●火消し蓋付●容器のみになります。中身は別売りになります。●コード番号:AL3661 アズワン品番67-6922-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする