SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02673661
品番
HTST-105-01-L-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV
RoHS指令(10物質対応)
対応