SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.64mm 2列 QTS-025-01-L-D-A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02673749
品番
QTS-025-01-L-D-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: QTS●ピッチ: 0.64mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.1A●定格電圧: 285.0 V●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイス
RoHS指令(10物質対応)
対応