SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-L-D-SM-LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
02674826
品番
EHF-125-01-L-D-SM-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金
RoHS指令(10物質対応)
対応