ROHM
ローム ツェナーダイオード 12.12V 表面実装 500 mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02675928
品番
UFZVTE-1712B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 12Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応