Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-02-L-D-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02675971 品番QTH-030-02-L-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする