SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
02676007
品番
EHF-125-01-F-D-SM-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応