Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02676138 品番FFSD-05-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 〜 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする