SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 0.4mm●タイプ: LP極細ピッチターミナルストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 1.6A●シリーズ: ST4●コンタクト材質: 青銅
注文コード
02676287
品番
ST4-30-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 0.4mm●タイプ: LP極細ピッチターミナルストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 1.6A●シリーズ: ST4●コンタクト材質: 青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応