SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの ピンヘッダー
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 FSI-120-03-G-D-M-AD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02676357
品番
FSI-120-03-G-D-M-AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: FSI●ピッチ: 1.0mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド
RoHS指令(10物質対応)
対応